バイク バルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
5,779件の「バイク バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ エアーバルブ 交換」、「バイク バルブ l型」、「バイク エアーバルブ」などの商品も取り扱っております。
スナップインバルブ TIPTOPランキング1位
1袋(4個)ほか
249税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エクステンションエアーバルブ KITACOランキング2位
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアバルブ L型 DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バルブ DUNLOP(ダンロップ)ランキング4位
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
299税込329
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(4個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
1個
91税込100
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90
1個
1,298税込1,428
当日出荷

用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12クリアタイプヘッド球
1パック(1個)
679税込747
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)